Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Doppelseitiges Klebeband
>
Teppichklebeband
>
Artikel
Doppelseitiges Klebeband, 50 mm breit x 25 lfm, Stärke 200µ
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-299-554
Hersteller:
TransPak
Herst.-Nr.:
299554
EAN/GTIN:
4056705211001
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Doppelseitiges Klebeband, 50 mm breit x 25 lfm, Stärke 200µ
beidseitig beschichtetes Baumwoll-Zellgewebeband
zum Fixieren von Metall-, Holz- und Glasflächen
besonders geeignet zum Verlegen von Teppichböden, Filzunterlagen
sehr dünn und flexibel mit hoher Klebekraft (Naturkautschuk-Kleber)
Technische Daten:
Materialstärke [mm]: 0.2
Kern-Durchmesser [mm]: 76
Werkstoff: PP
Farbe: gelb
Verpackungseinheit (VE): 24 Rolle(n)
Inhaltsmenge: 24
Gewicht [kg]: 0,03
Weitere Informationen:
Länge Außen:
25000 mm
Breite Außen:
50 mm
Werkstoff:
PP
Materialstärke:
0.2 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,03 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Verpackungsmaterial
>
Klebebänder und Packbänder
Weitere Suchbegriffe:
Montage-Klebeband
,
Montageklebeband
,
Spiegel-Klebeband
,
Spiegelklebeband
,
Gewebe-Band
,
Gewebe-Klebeband
,
Gewebeband
,
Gewebeklebeband
,
Teppich-Band
,
Teppich-Klebeband
,
Teppichband
,
Teppichklebeband
,
Verlege-Band
,
Verlegeband
,
gewebeband gelb 50 mm x 25 m
,
gewebe band
,
gewebe-klebeband gelb
,
Doppelseitige Klebebänder
,
Doppelseitige Packbänder
,
Messe-Klebeband
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 420
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,08*
€ 183,79*
Lager 4445
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 164,04*
€ 213,85*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 183,79*
€ 218,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 183,30*
€ 218,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 171,37*
€ 203,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 163,18*
€ 194,18
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 147,08*
€ 175,03
pro Paket
1 Paket enthält 24 Rollen (ab € 6,12834* pro Rolle)
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doppelseitiges Klebeband, 38 mm breit x 25 lfm, Stärke 200µ
TransPak
299553
ab € 163,36*
Zubehör
Doppelseitiges Klebeband, 50 mm breit x 25 lfm, 250µ, rückstandsfrei abzuziehen
TransPak
299556
ab € 164,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen