Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Seitenfaltenbeutel, antistatisch, 600+400 x 700 mm, Stärke 50µ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-606
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     299606
EAN/GTIN:
     4056705001503
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
LDPE-Beutel
ESD-Seitenfaltenbeutel, antistatisch, 600+400 x 700 mm, Stärke 50µ
  • ideal als Inlet oder Haube für Gitterboxen, Kleinladungsträger und sonstige Lagerbehälter
  • ermöglich so die geschützte Lagerung elektronischer Bauteile und anderer sensibler Komponenten
  • hergestellt aus aminfreiem LDPE, gemäß Norm: IEC 61340-5-1/TR2
  • wiederverwertbar
Technische Daten:
  • Maße innen L x B x H [mm]: 600 x 400 x 700
  • Materialstärke [mm]: 0.05
  • Farbe: rosa
  • Verpackungseinheit (VE): 250 Stück
  • Inhaltsmenge: 250
  • Gewicht [kg]: 0,18
Weitere Informationen:
Länge Innen:
600 mm
Breite Innen:
400 mm
Höhe Innen:
700 mm
Materialstärke:
0.05 mm
Farbe:
rosa
Gewicht:
0,18 kg
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, Faltenbeutel, Seitenfaltenbeutel, pe-beutel, Beutel antistatisch, Antistatik, ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,96*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,71584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 223,45*
€ 265,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 217,41*
€ 258,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 204,64*
€ 243,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 194,92*
€ 231,95
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 178,96*
€ 212,96
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TransPak
299605
ab € 172,76*
Ähnlich
TransPak
299607
ab € 206,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.