Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumdekontaminationsanlage im Rollcontainer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-303-707
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     303707
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Schaumdekontaminationsanlage im Rollcontainer, einsatzfertiges Set zur mobilen Dekontamination
  • Mobiles Schaumaggregat zum Herstellen, Fördern und Ausbringen von cremigem Reinigungs- und Desinfektionsschaum auf Geräte und Fahrzeuge
  • Mit dem patentierten Aufschäumverfahren wird im Niederdruckbereich (3 bis 6 bar) ein homogener, variabel einstellbarer Desinfektionsschaum erzeugt. Die Bildung von gesundheitsgefährdenden Aerosolen wird vermieden. Damit beschränken sich die notwendigen Schutzmaßnahmen für die Einsatzkräfte auf ein Minimum
  • Zur Vorbeugung und Bekämpfung von Tierseuchen schreibt die Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft bei der Dekontamination von Fahrzeugen eine Menge von 0,4 l Gebrauchslösung pro m² Oberfläche und eine Einwirkzeit von ca. 30 Minuten vor. Beide Vorgaben lassen sich optimal durch eine Schaumausbringung mit dieser Dekontaminationsanlage gewährleisten. Schaum haftet länger auf den Flächen, die Verdunstung wird verzögert und somit die Einwirkzeit gewährleistet. Die gute Sichtbarkeit des Schaums ermöglicht zudem eine einfache Kontrolle schon während der Arbeit und ermöglicht die fotografische Dokumentation der Maßnahme. Auch wird die anfallende Menge an kontaminiertem Abwasser und damit die Kosten für die Entsorgung im Tierseuchenfall deutlich reduziert
  • Einsatzfertig montiert auf Aluminium-Rollwagen mit je zwei Bock- und Lenkrollen
  • Der Rollwagen ist bestückt mit einem Tank für die Desinfektionslösung, einem Schaumaggregat, einer Schlauchhaspel, einer Schaumlanze und einem Kompressor und ausgelegt für den einfachen Transport auf dem Betriebsgelände
  • Bedienung über Funk-Schalter
  • Anschluss: 230 V
Technische Daten:
  • Typ: Zubehör zu Dekontaminationswannen
  • Bestückung: 2-Kolben-Kompressor, ölfrei, Lieferleistung Luft 180 l/ Min., chemiebeständige Kreiselpumpe, Förderleistung Gebrauchslösung ca. 10 l/min, 5 bar, 100 l Trichtertank, VA-Schlauchtrommel mit 20 m Schaumschlauch, 1 m Schaumlanze mit 75 mm Fächerdüse
  • Farbe: silber
  • Maße außen B x T [mm]: 700 x 1000
  • Höhe außen [mm]: 1450
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Gewicht [kg]: 50
Weitere Informationen:
Breite Außen:
700 mm
Tiefe Außen:
1000 mm
Höhe Außen:
1450 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Farbe:
silber
Gewicht:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: rollcontainer, Schaumdekontamination, Schaumaggregat, Sprühgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.895,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.258,85*
€ 7.448,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.186,00*
€ 7.361,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.000,99*
€ 7.141,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.926,49*
€ 7.052,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.895,04*
€ 7.015,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.