Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Abdeckplane
>
Artikel
Abdeckplane mit Ösen, aus HDPE-Bändchengewebe, natur, 90 g/m², 2 x 3 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-303-709
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
303709
EAN/GTIN:
8713737015057
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Abdeckplane mit Ösen, aus HDPE-Bändchengewebe, 2-seitig beschichtet, natur, 90 g/m², 2 x 3 m
Idealer Schutz vor Schmutz, Staub, Nässe, Farbe, Wind und Witterungseinflüssen
Vielseitig einsetzbar für Werkstatt, Lager, Hof und Garten, Baustellen, Camping, Landwirtschaft
Reißfest, wasserabweisend, abwaschbar und unempfindlich
Der Saum der Plane ist extra verstärkt mit einem Band aus Polypropylen
Der Rand ist im Abstand von 100 cm mit nicht rostenden Aluminium-Ösen mit einem Innendurchmesser von 12 mm versehen. Die Plane kann mit Kabelbindern oder Planenspannern fixiert werden. Zusätzlich kann ein Seil eingezogen werden
Leichte Allzweckplane mit einem Gewebegewicht von 90 g/m²
Technische Daten:
Breite außen [mm]: 2000
Länge außen [mm]: 3000
Typ: HDPE Bändchengewebe, LDPE Beschichtung
Ausstattung: Rundum gesäumt, PP-Schnur im Saum
Farbe: Naturweiß
Werkstoff: Polyethylen
Werkstoff 2: Aluminium
Temperatureinsatzbereich max [°C]: 80
Temperatureinsatzbereich min [°C]: -40
Gewebegewicht [g/m³]: 90
Gewicht [kg]: 0,63
Weitere Informationen:
Länge Außen:
3000 mm
Breite Außen:
2000 mm
Werkstoff:
Polyethylen
Farbe:
Naturweiß
Gewicht:
0,63 kg
... >
Handelsware
>
Betriebsausstattung
>
Abdeckplanen
Weitere Suchbegriffe:
abdeckplane 2x3m
,
abdeckplane
,
abdeckplane 90g
,
Gewebeplane
,
Plane
,
PE-Plane
,
Gewebefolie
,
Unterlegplane
,
Multi Tarp
,
Leichtplane
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,24*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abdeckplane mit Ösen, aus HDPE-Bändchengewebe, natur, 140 g/m², 4 x 6 m
k.A.
303719
ab € 40,42*
Ähnlich
Abdeckplane mit Ösen, aus HDPE-Bändchengewebe, natur, 90 g/m², 4 x 6 m
k.A.
303710
ab € 33,42*
Ähnlich
Abdeckplane multi TARP standard, LDPE besch. 110 g/qm, 6x8 m, VE 2 Stück, Farbe
M. Becker
60136802
ab € 58,88*
Ähnlich
Abdeckplane multi TARP standard, LDPE besch. 110 g/qm, 8x10 m, Farbe natur
M. Becker
60137002
ab € 59,16*
Ähnlich
Abdeckplane super TARP standard, LDPE besch. 160 g/qm, 6x8 m, VE 2 Stück, Farbe
M. Becker
60006802
ab € 71,80*
Ähnlich
Abdeckplane super TARP standard, LDPE besch. 160 g/qm, 8x10 m, Farbe natur
M. Becker
60007002
ab € 82,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen