Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplane mit Ösen, aus HDPE-Bändchengewebe, olivgrün, 90 g/m², 6 x 8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-303-714
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     303714
EAN/GTIN:
     8713737012858
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Abdeckplane mit Ösen, aus HDPE-Bändchengewebe, 2-seitig beschichtet, olivgrün, 90 g/m², 6 x 8 m
  • Idealer Schutz vor Schmutz, Staub, Nässe, Farbe, Wind und Witterungseinflüssen
  • Vielseitig einsetzbar für Werkstatt, Lager, Hof und Garten, Baustellen, Camping, Landwirtschaft
  • Reißfest, wasserabweisend, abwaschbar und unempfindlich
  • Der Saum der Plane ist extra verstärkt mit einem Band aus Polypropylen
  • Der Rand ist im Abstand von 100 cm mit nicht rostenden Aluminium-Ösen mit einem Innendurchmesser von 12 mm versehen. Die Plane kann mit Kabelbindern oder Planenspannern fixiert werden. Zusätzlich kann ein Seil eingezogen werden
  • Leichte Allzweckplane mit einem Gewebegewicht von 90 g/m²
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 6000
  • Länge außen [mm]: 8000
  • Typ: HDPE Bändchengewebe, LDPE Beschichtung
  • Ausstattung: Rundum gesäumt, PP-Schnur im Saum
  • Farbe: olivgrün
  • Werkstoff: Polyethylen
  • Werkstoff 2: Aluminium
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: 80
  • Temperatureinsatzbereich min [°C]: -40
  • Gewebegewicht [g/m³]: 90
  • Gewicht [kg]: 5,04
Weitere Informationen:
Länge Außen:
8000 mm
Breite Außen:
6000 mm
Werkstoff:
Polyethylen
Farbe:
olivgrün
Gewicht:
5,04 kg
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane 6x8m, abdeckplane, abdeckplane 4mx8m, Gewebeplane, Plane, PE-Plane, Gewebefolie, Unterlegplane, Multi Tarp, Leichtplane
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 58,90*
€ 75,39*
7 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 70,62*
€ 89,69*
pro Stück
Frei Haus
ab € 91,97*
€ 115,19*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 93,44*
€ 116,62*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
303722
ab € 40,44*
Ähnlich
k.A.
303713
ab € 33,26*
Ähnlich
M. Becker
60137004
ab € 59,27*
Ähnlich
M. Becker
60006804
ab € 71,91*
Ähnlich
M. Becker
E817122
ab € 82,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.