Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
E-Schweißtechnik
>
Industrierauchfilter
>
Artikel
Mobile Filterbox 10 M, für Staub- und Rauchabsaugung, W 3 zertifiz., 230 V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-304-123
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
304123
EAN/GTIN:
7320170168441
Suchbegriffe:
Industrierauchfilter
Schweißrauch-Absaugung
Schweißrauchabsaugung
schweißrauch absaugung
Mobile Filterbox 10 M, Kompletteinheit für Staub- und Rauchabsaugung, W 3 zertifiziert, 230 V
Empfohlen für: Schweißrauch: MIG / MAG / WIG – Massivdraht, max. 200A, Schleifstaub / Partikel und Staub im Allgemeinen
Die FilterBox ist die ideale Lösung für nahezu jede Schweißrauch- oder Staubanwendung, einschließlich WIG-, MIG/MAG-,FCAW- oder MMA-Schweißen oder dem Absaugen von nicht brennbaren Stäuben oder Pulvern, einschließlich faseriger, leicht abrasiver, klebriger oder hygroskopischer Anwendungen. Die FilterBox ist nicht für die Filtration von brennbaren Stäuben oder Gasen geeignet und sollte auch nicht in Umgebungen eingesetzt werden in denen diese vorhanden sind. Für Schweißanwendungen ist eine Druckluftanschluß erforderlich
Die FilterBox ist mit dem fortschrittlichsten Abreinigungssystem auf dem Markt ausgestattet. Eine überragende Filterleistung und Lebensdauer sind dadurch gewährleistet. Das komplette Sortiment umfasst zahlreiche Varianten, je nach benötigter Kapazität, Ausstattung und Filtertyp
Gesündere Arbeitsumgebung und höhere Produktivität mit optimierter Filtertechnik und effizienten Produkten
Die Filterbox 10M ist mit einem N24-Ventilator für eine maximale Luftdurchsatzleistung von 1000m³/h ausgestattet und eignet sich ideal für Staub- oder Schweißrauchanwendungen mit mittlerer Frequenz
Manuell betriebene, mechanische und pneumatische Filterabreinigung für lange Filterstandzeiten
Automatische Luftklappe die verhindert das Staub während der Reinigung austritt
Staubfreien Filterwechsel und Entleerung des Staubbehälters
Filterklasse M6 (EN779)
W3-zertifiziert durch unabhängiges Institut - Zulassung gem. EN 15012
Stabiles Fahrgestell mit großen Lenk – und Bremsrollen. Gehäuse aus robustem Kunststoff
Technische Daten:
Maße außen B x T x H [mm]: 800 x 1220 x 800
Länge Absaugarm [mm]: 3000
Version: mobil
Werkstoff: Kunststoff
Farbe: blau
Geräuschpegel [db [A]]: 66
Nennspannung [V]: 230
Typ: 10 M
Abscheidegrad des Filters [%]: 99
Gewicht [kg]: 102
Weitere Informationen:
Breite Außen:
800 mm
Tiefe Außen:
1220 mm
Höhe Außen:
800 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Leistung:
0,75 W
Farbe:
blau
Gewicht:
102 kg
... >
Arbeitssicherheit
>
Lufttechnik und Absaugtechnik
>
Schweißrauchabsaugung und Absaugsystem
Weitere Suchbegriffe:
Absauganlagen
,
Absauggeräte
,
mobile Absaugungen
,
Filterbox
,
Nederman
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.669,86*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.771,86*
€ 4.488,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.756,53*
€ 4.470,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.695,11*
€ 4.397,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.669,86*
€ 4.367,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Filterpatrone BGIA M, Filterfläche 13 m²
k.A.
304140
ab € 619,23*
Zubehör
Funkenschutz für Originalhaube
k.A.
304137
ab € 124,47*
Zubehör
HEPA Filter H13 10 m² FilterBox
k.A.
304133
ab € 505,66*
Zubehör
HEPA Filter H14 für FilterBox Filterfläche 10 m² Abscheidegrad 99,995 %
k.A.
304134
ab € 567,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen