Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile FilterBox 12 A Nano, für Staub- und Rauchabsaugung, W 3 zertifiz., 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile FilterBox 12 A Nano, für Staub- und Rauchabsaugung, W 3 zertifiz., 400 V
Artikel-Nr.:
     420BLB-304-131
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304131
EAN/GTIN:
     7320170196208
Suchbegriffe:
Industrierauchfilter
Schweißrauch-Absaugung
Schweißrauchabsaugung
schweißrauch absaugung
Mobile FilterBox 12 A Nano, Kompletteinheit für Staub- und Rauchabsaugung, W 3 zertifiziert, 400 V
  • FilterBox NANO empfohlen für: Schweißrauch: MIG / MAG / WIG / Elektrode – Massiv- & Fülldraht, max. 350A, für große Mengen an Schweißrauch und höhere Legierungen
  • Die FilterBox ist die ideale Lösung für nahezu jede Schweißrauch- oder Staubanwendung, einschließlich WIG-, MIG/MAG-,FCAW- oder MMA-Schweißen oder dem Absaugen von nicht brennbaren Stäuben oder Pulvern, einschließlich faseriger, leicht abrasiver, klebriger oder hygroskopischer Anwendungen. Die FilterBox ist nicht für die Filtration von brennbaren Stäuben oder Gasen geeignet und sollte auch nicht in Umgebungen eingesetzt werden in denen diese vorhanden sind. Für Schweißanwendungen ist eine Druckluftanschluß erforderlich
  • Die FilterBox ist mit dem fortschrittlichsten Abreinigungssystem auf dem Markt ausgestattet. Eine überragende Filterleistung und Lebensdauer sind dadurch gewährleistet. Das komplette Sortiment umfasst zahlreiche Varianten, je nach benötigter Kapazität, Ausstattung und Filtertyp
  • Gesündere Arbeitsumgebung und höhere Produktivität mit optimierter Filtertechnik und effizienten Produkten
  • W3-zertifiziert durch unabhängiges Institut - Zulassung gem. EN 15012
  • Stabiles Fahrgestell mit großen Lenk – und Bremsrollen. Gehäuse aus robustem Kunststoff
  • Automatisch betriebene Filterabreinigung mit Druckluft für lange Filterstandzeiten
  • Verfügt über ein LCP-Display und die Möglichkeit den, Betriebszustand zu prüfen und Parameter über das Menü, einzustellen und zusätzlich der Möglichkeit Nederman-, Stommesszangen für den automatischen Start anzuschließen
  • Automatische Klappe, die das Austreten von Staub während der, Reinigung verhindert
  • Staubfreien Filterwechsel und Entleerung des Staubbehälters
  • Filterklasse ePM2,5 EN ISO 16890
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 800 x 1220 x 1280
  • Version: mobil
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: blau
  • Geräuschpegel [db [A]]: 68
  • Nennspannung [V]: 400
  • Typ: 12 A+
  • Abscheidegrad des Filters [%]: 99,9
  • Gewicht [kg]: 115
Weitere Informationen:
Breite Außen:
800 mm
Tiefe Außen:
1220 mm
Höhe Außen:
1280 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Leistung:
2,2 W
Farbe:
blau
Gewicht:
115 kg
Weitere Suchbegriffe: Absauganlagen, Absauggeräte, mobile Absaugungen, Filterbox, Nederman
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.623,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.727,25*
€ 8.005,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.709,19*
€ 7.983,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.655,01*
€ 7.919,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.636,96*
€ 7.897,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.623,24*
€ 7.881,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.