| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 420BLB-304-785 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 304785 EAN/GTIN: 4030695210398 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4 Lenkbremsrollen für selbstlöschende Wertstoffsammler aus Stahlblech m. 43, 60 und 89 Liter Volumen - Ermöglicht den einfachen Transport der gewählten Behälter
Technische Daten: - Werkstoff: Stahl
- Gewicht [kg]: 1
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werkstoff: | Stahl | Gewicht: | 1 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mülltrenner, Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Lenkrollensatz, Müllsackständer Rollensatz, Rollensatz Müllsackständer, Rollenuntersatz Müllsackständer, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, abfalltrennsystem stahl, abfallbehälter rollensatz, wertstoffsammler 89l, Rollensatz, Rollen, Lenkrollen feststellbar |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |