Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungs-Set für Rettungsplattform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-305-111
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     305111
EAN/GTIN:
     4031405940055
Suchbegriffe:
Rettungs-Plattform
Rettungsplattform
rettungsplattform
Markierungs-Set für Rettungsplattform
  • passend für Rettungsplattform Premium
Technische Daten:
  • Farbe: gelb
  • Werkstoff: Folie
  • Maße B x H [mm]: 910 x 970
  • Gewicht [kg]: 1
Weitere Informationen:
Breite Außen:
910 mm
Höhe Außen:
970 mm
Werkstoff:
Folie
Farbe:
gelb
Gewicht:
1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 559,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,22*
€ 788,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,70*
€ 774,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,53*
€ 715,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,44*
€ 696,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,94*
€ 666,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.