Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkasten aus Aluminium, mit Deckel, Größe 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-305-145
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     305145
EAN/GTIN:
     4031405140356
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
Transport-Box
Transportbox
transport-box alu
Transportkasten aus Aluminium, mit Deckel, Größe 6
  • stapelbarer Transportkasten aus Aluminium mit anscharniertem Deckel
  • nach DIN 14880 gefertigt
  • hohe Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit
  • stapelbar durch umlaufendes Randprofil
  • zulässige Belastung: 105 kg
  • Rundum-Dichtung im Randprofil zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit
  • Seitenwände glatt mit punktgeschweißter Hochnaht
  • Federfall Tragegriffe an verschiedenen Positionen
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 800
  • Tiefe außen [mm]: 398
  • Höhe außen [mm]: 330
  • Werkstoff: Aluminium
  • Gewicht [kg]: 6,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
800 mm
Tiefe Außen:
398 mm
Höhe Außen:
330 mm
Werkstoff:
Aluminium
Gewicht:
6,5 kg
Weitere Suchbegriffe: transport box, stapelbehälter lxb 1200 / 1000 x 800 mm, Transportkästen, Alu-Kasten, Alu-Kisten, Kästen, Alu-Boxen, DIN14880
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,52*
€ 438,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,97*
€ 431,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,79*
€ 423,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,04*
€ 418,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,53*
€ 368,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.