Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer, Plattform niedrig, aus wetterfester Holz-Siebdruckplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-305-152
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     305152
EAN/GTIN:
     4031405934023
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Rollcontainer, Plattform niedrig, aus wetterfester Holz-Siebdruckplatte
  • Plattform aus wetterfester Holz-Siebdruckplatte
  • Stabile und langlebige Konstruktion aus hochfesten Aluminium-Profilen
  • Ergonomische Bedienung über durchgängige Griffstange mit rutschfester und kälteisolierender SoftGrip-Ummantelung
  • Robuster und leichtgängiger Betätigungsmechanismus über flexiblen Bowdenzug
  • Zwei kugelgelagerte Lenkrollen Ø 200 mm mit zentralem Radfeststeller für optimales Fahrverhalten
  • Zwei kugelgelagerte Bockrollen Ø 200 mm mit Trommelbremse und Totmannfunktion, unempfindlich gegen Staub, Nässe und Ö
  • Mit dem Fuß bedienbare Feststellbremse
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 1200
  • Tiefe außen [mm]: 800
  • Höhe außen [mm]: 1180
  • Werkstoff: Aluminium
  • Gewicht [kg]: 33,8
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1200 mm
Tiefe Außen:
800 mm
Höhe Außen:
1180 mm
Werkstoff:
Aluminium
Gewicht:
33,8 kg
Weitere Suchbegriffe: rollcontainer, Feuerwehr, Ausstattung-Feuerwehr, Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.671,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.884,30*
€ 2.242,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.858,74*
€ 2.211,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.770,30*
€ 2.106,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.717,88*
€ 2.044,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.671,84*
€ 1.989,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.