Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer Schlauch gerollt/gebuchtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-305-159
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     305159
EAN/GTIN:
     4031405945791
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Rollcontainer Schlauch gerollt/gebuchtet
  • Für bis zu 500 m B-Schlauch doppelt gerollt oder gebuchtet in fünf Buchten
  • Boden und Seitenwände aus glatten Foamlite Hartschaumplatten gefertigt (10 mm)
  • An jeder Stirnseite ist ein Leitblech verbaut
  • Das Verlegen der Schläuche ist komfortabel über beide Stirnseiten möglich
  • Gummilippen verhindern das selbstständige Herausfallen der Schläuche
  • Stabile und langlebige Konstruktion aus hochfesten Aluminium-Profilen
  • Ergonomische Bedienung über durchgängige Griffstange mit rutschfester und kälteisolierender SoftGrip-Ummantelung
  • Robuster und leichtgängiger Betätigungsmechanismus über flexiblen Bowdenzug
  • Zwei kugelgelagerte Lenkrollen Ø 200 mm mit zentralem Radfeststeller für optimales Fahrverhalten
  • Zwei kugelgelagerte Bockrollen Ø 200 mm mit Trommelbremse und Totmannfunktion, unempfindlich gegen Staub, Nässe und Öl
  • Mit dem Fuß bedienbare Feststellbremse
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 1200
  • Tiefe außen [mm]: 800
  • Höhe außen [mm]: 1285
  • Werkstoff: Aluminium
  • Gewicht [kg]: 87,4
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1200 mm
Tiefe Außen:
800 mm
Höhe Außen:
1285 mm
Werkstoff:
Aluminium
Gewicht:
87,4 kg
Weitere Suchbegriffe: rollcontainer, Feuerwehr, Ausstattung-Feuerwehr, Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.331,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.633,44*
€ 4.323,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.582,52*
€ 4.263,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.436,07*
€ 4.088,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.366,13*
€ 4.005,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.331,47*
€ 3.964,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.