Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zarges Aluminium-Transportkiste, K470, inkl. Gefahrgutzulassung, 600 x 400 x 410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-305-170
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     305170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lithium-Ionen Lagerbehälter
Alukiste
Metallkiste
lithium-ionen lagerbehälter
Zarges Aluminium-Transportkiste, K470, inkl. Gefahrgutzulassung, 600 x 400 x 410 mm
  • UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter. Als zusammengesetzte Verpackung zugelassen (Code UN 4B)
  • Für Lithium-Ionen Akkus gem. UN 38.3. Geeignet für Prototypen, Akkus zur Entsorgung und defekte Akkus. Nicht für kritisch defekte Akkus geeignet
  • Die getestete Schutzwirkung des Behälters wird in Kombination mit den Cirrux® Verpackungskissen erreicht. Diese sind als optionales Zubehör am Artikel verlinkt
  • Deckel mit Edelstahlscharnierband, zwei Gurtbändern und umlaufend eingeschäumter Dichtung im Deckel
  • Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus Aluminiumguss
  • Hohe Stabilität durch 3 vollverschweißte Aluprofilrahmen
  • Klappverschlüsse: Sicherung durch Steckschloss, Plomben, Aufspringsicherungsfeder oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich
  • Ergonomische und langlebige Comfort-Verschlüsse für mindestens 20.000 Betätigungszyklen
Technische Daten:
  • Werkstoff: Aluminium
  • Maße außen B x T x H [mm]: 600 x 400 x 410
  • Maße innen B x T x H [mm]: 550 x 350 x 380
  • maximales Bruttogewicht [kg]: 75
  • Gewicht [kg]: 5,3
  • Marke: Zarges
Weitere Informationen:
Breite Außen:
600 mm
Tiefe Außen:
400 mm
Höhe Außen:
410 mm
Breite Innen:
550 mm
Tiefe Innen:
350 mm
Höhe Innen:
380 mm
Werkstoff:
Aluminium
Gewicht:
5,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Lithium-Ionen Transportbox, Akku Transportbox, Akku Safe, Batterie Transportbox, Zarges-Box, Cirruskissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,14*
€ 480,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,00*
€ 474,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,09*
€ 453,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,89*
€ 443,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,05*
€ 398,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zarges
43834
ab € 10,86*
Zubehör
Zarges
43838
ab € 34,03*
Zubehör
Zarges
43839
ab € 66,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.