Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augendusche im Edelstahlgehäuse, Wandmontage Unterputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-305-256
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     305256
EAN/GTIN:
     4251138221027
Suchbegriffe:
Augenbrause
Augenduscharmatur
Augennotdusche mit Wasseranschluss
Gesichtsdusche
Augendusche im Edelstahlgehäuse, Wandmontage Unterputz, BR 270095, DVGW
  • Gehäuse aus Edelstahl, poliert, für Wandeinbau
  • Abmessungen B x T x H (mm): 305 x 100 x 425, Locheinbaumaß B x H (mm): 260 x 380
  • Integrierte Schwenktür mit gleichzeitiger Auslösung der Augendusche bei Herunterschwenken der Tür
  • Hochleistungsbrauseköpfe mit Staubschutzkappe für einen gleichmäßigen, weichen Wasserstrahl
  • Automatischer Mengenregler für eine konstante Durchflussmenge unabhängig vom Wasserdruck
  • Mit selbstklebendem Hinweisschild für Augendusche auf der Schwenktür
  • Gemäß EN 15154-2
  • DIN-DVGW zertifiziert
Technische Daten:
  • Version: Augendusche im Wandgehäuse
  • Ausstattung: mit Auffangklappe
  • Anzahl Brauseköpfe: 2
  • Wasserabgabemenge Augendusche (>) [l/min]: 14
  • Wasseranschluss: 3/4"-IG
  • Wasserdruck min [bar]: 2,5
  • Wasserdruck max [bar]: 5
  • Montage: Wandmontage Unterputz
  • Gewicht [kg]: 5,7
  • Marke: B-SAFETY
Weitere Informationen:
Breite Außen:
305 mm
Tiefe Außen:
100 mm
Höhe Außen:
425 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Oberfläche:
poliert
Gewicht:
5,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsnotdusche, augenbrause, Augendusche, Notdusche, Notfalldusche, B-Safety, Augen-Notdusche, Edelstahl Augendusche, Edelstahl Notdusche, Edelstahl Notfalldusche, Augendusche Wandeinbau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.019,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.162,44*
€ 1.383,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.152,93*
€ 1.371,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.102,25*
€ 1.311,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.065,25*
€ 1.267,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.019,92*
€ 1.213,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
305313
ab € 241,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.