Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermostatmischer für Körper- und Kombiduschen, Volumenstrom 60 l/min, BR 710950


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-305-314
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     305314
EAN/GTIN:
     4251138222611
Suchbegriffe:
Thermostatmischer
Mischventil Notdusche
Thermostatventil
Thermostat Notduschen
Thermostatmischer für Körper- und Kombiduschen, Volumenstrom 60 l/min, BR 710950
  • Thermostatmischer für Körperduschen und deren Kombination mit Augenduschen zur Sicherstellung von temperiertem Wasser
  • Einstellbereich 20-43°C (Voreinstellung: 22°C)
  • Der Verbrühungsschutz sorgt für eine Sicherheitsabschaltung des heißen Wassers bei Ausfall der Kaltwasserzufuhr
  • Das Thermostatmischventil gewährleistet auch bei einem Ausfall der Warmwasserzufuhr eine kontinuierliche Wasserversorgung
  • Integrierte Rückflussverhinderer in Kalt-/Warmwasseranschluss zum Schutz des Trinkwassers
  • Warmwasser - und Kaltwasseranschluss: 1"-AG, Wasserabgang zur Augendusche: 1"-AG
  • Wasserabgabemenge: 60 l/min bei 2 bar Fließdruck
Technische Daten:
  • Farbe: schwarz
  • Typ: BR 710950
  • Werkstoff: Messing
  • Breite außen [mm]: 164
  • Tiefe außen [mm]: 56
  • Höhe außen [mm]: 162
  • Gewicht [kg]: 0,6
  • Marke: B-SAFETY
Weitere Informationen:
Breite Außen:
164 mm
Tiefe Außen:
56 mm
Höhe Außen:
162 mm
Werkstoff:
Messing
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 452,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,83*
€ 632,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,38*
€ 626,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,98*
€ 597,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,14*
€ 578,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,34*
€ 538,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.