Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußpedal für Augenduschen, Kunststoff, orange, BR 870370


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-305-316
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     305316
EAN/GTIN:
     4251138224127
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Fusspedal für Notduschen
Notdusche Fusspedal
Fußpedal für Augenduschen, Kunststoff, orange, BR 870370
  • Fußpedal zur Betätigung von Augenduschen, inkl. Befestigungsmaterial
  • Aus Kunststoff
Technische Daten:
  • Farbe: orange
  • Typ: BR 870370
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Breite außen [mm]: 235
  • Tiefe außen [mm]: 250
  • Höhe außen [mm]: 25
  • Gewicht [kg]: 0,6
  • Marke: B-SAFETY
Weitere Informationen:
Breite Außen:
235 mm
Tiefe Außen:
250 mm
Höhe Außen:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
orange
Gewicht:
0,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Notduschenfusspedal, fußtaster, Fußpedal Augendusche, Fußpedal Notdusche, B-Safety
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.