Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad-Anlehnparker 0506 XBF, Kunststoffummantelung, 6 Stellplätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-305-783
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     305783
EAN/GTIN:
     4250366534961
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
Fahrrad-Anlehnparker 0506 XBF, Kunststoffummantelung, B 3000 mm, zum Aufdübeln, 6 Stellplätze
  • Robuste, korrosionsgeschützte Stahlkonstruktion
  • Anschlagschutz mit Kunststoffummantelung in Signalrot
  • Integrierte Stahl-Rundösen zur Diebstahlsicherung
  • Vorbereitet zur Reihenverbindung
  • Bodenmontage-Winkel im 2er Set
  • Robuste, korrosionsgeschützte Stahlkonstruktion
  • Anschlagschutz mit Kunststoffummantelung in Signalrot
  • Integrierte Stahl-Rundösen zur Diebstahlsicherung
  • Vorbereitet zur Reihenverbindung
  • Bodenmontage-Winkel im 2er Set
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 3000 x 795 x 856
  • Durchmesser außen [mm]: 30
  • Gewicht [kg]: 31,8
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Farbe: silber
  • Befestigungsart: Bodenmontage
  • Anzahl Fahrräder: 6
  • Radeinstellung: einseitig nutzbar
  • Radabstand [mm]: 500
  • Stellraumtiefe [mm]: 1850
  • Konstruktion: verschraubt / Bausatz
  • Einstellwinkel: 90° gerade
  • Anzahl Anlehnbügel: 6
  • Marke: WSM
Weitere Informationen:
Breite Außen:
3000 mm
Tiefe Außen:
795 mm
Höhe Außen:
856 mm
Durchmesser Außen:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Farbe:
silber
Gewicht:
31,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, fahrrad-anlehnbügel aufdübeln, anlehnbügel, Fahrradständer, Fahrradständer mit Anlehnbügel, Bügelparker, Reihenparker, Fahrradständer Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,19*
€ 432,06*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,79*
€ 449,32*
Frei Haus
ab € 437,38*
€ 514,70*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 514,53*
€ 604,99*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,99*
€ 719,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,85*
€ 709,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,48*
€ 695,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,06*
€ 670,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,53*
€ 612,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.