Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Trichter
>
Artikel
FALCON IBC-Trichter aus PE, Typ Full Size 600, 40 Liter, Ablauföffnung Ø 150 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
420BLB-306-067
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
306067
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
kunststofftrichter 15cm
FALCON IBC-Trichter Typ Full Size 600, aus Kunststoff (PE), 40 Liter, Ablauföffnung Ø 150 mm
wird vollflächig auf den IBC gelegt, eine feste Verbindung kann durch das Zubehörset 283-438 hergestellt werden
strapazierfähige Konstruktion aus hochbeständigem Polyethylen
mit integrierter Verrippung am Trichterboden, sodass Restflüssigkeiten aus Behältern oder Ölfiltern usw. ablaufen können
großes Aufnahmevolumen für schnelle Entleerungsvorgänge
mit großem Mittelloch, durch das die Flüssigkeiten in den IBC fließen
Technische Daten:
Version: für IBC
Werkstoff: Kunststoff
Tiefe außen [mm]: 1260
Breite außen [mm]: 860
Höhe außen [mm]: 168
Tiefe innen [mm]: 1150
Breite innen [mm]: 705
Höhe innen [mm]: 80
Länge Auslauf [mm]: 35
Durchmesser Auslauf außen: 125
Ø Auslauf-Öffnung innen: 60
Volumen [l]: 40
Farbe: schwarz
Gewicht [kg]: 5,5
Marke: FALCON
Weitere Informationen:
Breite Außen:
860 mm
Tiefe Außen:
1260 mm
Höhe Außen:
168 mm
Breite Innen:
705 mm
Tiefe Innen:
1150 mm
Höhe Innen:
80 mm
Volumen:
40 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Gewicht:
5,5 kg
... >
Gefahrstoffhandling
>
Fasshähne, Trichter und Abfüllbehälter
>
Trichter
Weitere Suchbegriffe:
spezialtrichter
,
Trichter IBC
,
Trichter Kunststoff
,
PE Trichter
,
Einfülltrichter
,
Einfüllhilfe
,
Ibc Container Trichter
,
FALCON IBC-Trichter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,27*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,95*
€ 222,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,81*
€ 221,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,23*
€ 218,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,79*
€ 215,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,27*
€ 194,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grobschmutzsieb, aus Kunststoff, für PE-IBC-Trichter XL.
Denios
276220
ab € 6,70*
Zubehör
Stellfläche, verzinkt, für FALCON IBC-Trichter, Typ Full Size 600
k.A.
306068
ab € 95,51*
Zubehör
Verriegelungsset mit Schloss, fixiert Deckel am Trichter, für IBC-Trichter XL.
Denios
283436
ab € 69,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen