Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Tankanlage für Diesel, 900 Liter, 24 V Pumpe, Deckel, UN-Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-306-114
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Dieseltankstelle
Kraftstoff-Container
Mobile Tankanlage für Diesel, 900 Liter, mit 24 V Pumpe, mit Deckel, mit UN-Zulassung
  • zur komfortablen und sicheren Vor-Ort-Betankung Ihrer Diesel-betriebenen Arbeitsmaschinen und Nutzfahrzeuge
  • keine kostspieligen Betriebsausfälle durch Fahrten zu Tankstellen
  • komplett aus korrosionsfreiem Kunststoff
  • integrierte Ablageplätze für Zapfschlauch, Automatik-Zapfpistole mit Tropfenfänger und Pumpenkabel
  • geprüft und zugelassen nach ADR bzw. UN-Richtlinien
  • einfacher Transport durch Kranösen und Aussparungen für Gabelstaplertransport
  • alle Armaturen befinden sich gut zugänglich und geschützt im Stauraum, der gleichzeitig als Auffangwanne für kleine Tropfverluste dient
  • Elektropumpe mit hoher Förderleistung
  • Kugelventil als Entnahmeabsperrung
  • serienmäßig mit 24 V Elektropumpe, Förderleistung ca. 40 Liter/min., Automatik-Zapfpistole und 4 Meter Zapfschlauch
Technische Daten:
  • Anwendung: Diesel
  • Volumen [l]: 900
  • Ausstattung: 24V-Akkupumpe 40 l, Zapfpistole, 4 m Schlauch
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Breite außen [mm]: 1150
  • Tiefe außen [mm]: 1150
  • Höhe außen [mm]: 910
  • Farbe: gelb
  • Zulassung / Zertifikat: UN (31H2 / Y ...)
  • Gewicht [kg]: 100
  • Bestückung: mit 12 / 24 V Pumpe
  • Marke: Emiliana
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1150 mm
Tiefe Außen:
1150 mm
Höhe Außen:
910 mm
Volumen:
900 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Gewicht:
100 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.686,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.939,18*
€ 2.307,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.919,47*
€ 2.284,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.819,05*
€ 2.164,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.757,27*
€ 2.091,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.686,04*
€ 2.006,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
306185
ab € 424,37*
Zubehör
k.A.
306186
ab € 424,52*
Zubehör
k.A.
306189
ab € 255,06*
Zubehör
k.A.
306190
ab € 255,32*
Zubehör
k.A.
306182
ab € 203,48*
Zubehör
k.A.
306191
ab € 39,36*
Zubehör
k.A.
306192
ab € 84,67*
Zubehör
k.A.
306193
ab € 67,85*
Zubehör
k.A.
306187
ab € 169,32*
Zubehör
k.A.
306188
ab € 169,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.