Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Tankanlage für Diesel/AdBlue, 400+50 Liter, 24 V Pumpe, Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-306-119
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306119
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Dieseltankstelle
Kraftstoff-Container
Mobile Tankanlage für Diesel/AdBlue, 400+50 Liter, mit 24 V Pumpe, mit Deckel
  • zur komfortablen und sicheren Vor-Ort-Betankung Ihrer Diesel-betriebenen Arbeitsmaschinen und Nutzfahrzeuge
  • mit herausnehmbaren Zusatztank für Harnstofflösung (Adblue)
  • keine kostspieligen Betriebsausfälle durch Fahrten zu Tankstellen
  • komplett aus korrosionsfreiem Kunststoff
  • integrierte Ablageplätze für 4-Meter-Zapfschlauch, Automatik-Zapfpistole mit Tropfenfänger und Pumpenkabel
  • Elektropumpe mit hoher Förderleistung
  • Kugelventil als Entnahmeabsperrung
  • alle Armaturen befinden sich gut zugänglich und geschützt im Stauraum, der gleichzeitig als Auffangwanne für kleine Tropfverluste dient
  • geprüft und zugelassen nach ADR bzw. UN-Richtlinien
  • einfacher Transport durch Kranösen und Aussparungen für Gabelstaplertransport
  • zusätzliche 12 V Elektropumpe und Zapfpistole zur ad-blue Entnahme, mit 4 Meter Zapfschlauch
  • serienmäßig mit 24 V Elektropumpe für Diesel, Förderleistung ca. 40 Liter/min., Automatik-Zapfpistole und 4 Meter Zapfschlauch
Technische Daten:
  • Anwendung: Diesel / Harnstofflösung
  • Volumen [l]: 400
  • Zusatzvolumen [l]: 50
  • Ausstattung: 24V-Akkupumpe 40 l, Zapfpistole, 4 m Schlauch
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Breite außen [mm]: 1200
  • Tiefe außen [mm]: 800
  • Höhe außen [mm]: 785
  • Farbe: gelb
  • Zulassung / Zertifikat: nach ADR 1.1.3.1C
  • Gewicht [kg]: 57
  • Bestückung: mit 12 / 24 V Diesel und zusätzlicher ad-blue Pumpe
  • Marke: Emiliana
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1200 mm
Tiefe Außen:
800 mm
Höhe Außen:
785 mm
Volumen:
400 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Gewicht:
57 kg
Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, diesel tankstelle, Adbluetank, Mobiler Diesel-Tank, Lagertank, Vorratstank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.448,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.667,57*
€ 1.984,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.651,74*
€ 1.965,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.567,64*
€ 1.865,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.512,88*
€ 1.800,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.448,26*
€ 1.723,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
306185
ab € 422,73*
Zubehör
k.A.
306186
ab € 424,77*
Zubehör
k.A.
306189
ab € 256,15*
Zubehör
k.A.
306190
ab € 254,03*
Zubehör
k.A.
306182
ab € 203,51*
Zubehör
k.A.
306184
ab € 313,67*
Zubehör
k.A.
306191
ab € 39,37*
Zubehör
k.A.
306192
ab € 84,75*
Zubehör
k.A.
306193
ab € 67,76*
Zubehör
k.A.
306187
ab € 169,70*
Zubehör
k.A.
306188
ab € 169,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.