Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA Hebeklemme SLC-3, mit Gelenktragering, 3000 kg, 0 - 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-306-579
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306579
EAN/GTIN:
     4250450409311
Suchbegriffe:
Blechgreifer
Blechhebeklemme
Blechklemme
Blechplattengreifer
PLANETA Hebeklemme SLC-3, mit Gelenktragering, Tragfähigkeit 3000 kg, Greifbereich 0 - 30 mm
  • Hebeklemme SLC - Für universelles Heben, Wenden und Transportieren von Blechen und Stahlplatten in alle Richtungen
  • Gelenktragering bietet zusätzlichen Freiheitsgrad
  • Geeignet für Oberflächen bis zu einer Härte von 35 HRC
  • Sehr robuste Auführung - Hergestellt aus Vergütungsstahl
  • Tragfähigkeitsreduktion beim Heben unter verändertem Winkel beachten!
Technische Daten:
  • Typ: Hebeklemmen
  • Tiefe außen [mm]: 90
  • Breite außen [mm]: 232
  • Höhe außen [mm]: 425
  • Werkstoff: Vergütungsstahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Farbe: blau
  • RAL-Code: 5010
  • Tragfähigkeit [kg]: 3000
  • Greifbereich [mm]: 0 - 30
  • Ausstattung: Gelenktragering
  • Gewicht [kg]: 15
  • Marke: Planeta
Weitere Informationen:
Breite Außen:
232 mm
Tiefe Außen:
90 mm
Höhe Außen:
425 mm
Werkstoff:
Vergütungsstahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: Hebeklemme, Schongreifer, Tragklemme, blechgreifer, PLANETA, Hebeklemme SLC
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,10*
€ 296,12*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,00*
€ 335,37*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,11*
€ 342,04*
6 Tage
40
Frei Haus
ab € 315,13*
€ 368,11*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,89*
€ 392,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,45*
€ 467,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,98*
€ 464,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,38*
€ 439,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,90*
€ 429,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,89*
€ 403,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.