Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA Rohrhebeklemme PPC-1,5, Tragfähigkeit 1500 kg, Greifbereich 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-306-600
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306600
EAN/GTIN:
     4250450409908
Suchbegriffe:
Hebeklemme
Schongreifer
Tragklemme
Rohrhebeklammer
PLANETA Rohrhebeklemme PPC-1,5, Tragfähigkeit 1500 kg, Greifbereich 40 mm
  • Rohrhebeklemme PPC - Zum horizontalen Transport von Rohrprofilen
  • Geeignet für vielfältige Materialien
  • Materialschonender Transport durch Kunststoffschonbelag an den Kontaktflächen
  • Ausschließlich für den paarweisen Einsatz vorgesehen Set bestehend aus 2 Stück
Technische Daten:
  • Typ: Hebeklemmen
  • Tiefe außen [mm]: 35
  • Breite außen [mm]: 127
  • Höhe außen [mm]: 220
  • Werkstoff: Vergütungsstahl
  • Werkstoff 2: Kunststoff
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Farbe: blau
  • RAL-Code: 5010
  • Tragfähigkeit [kg]: 1500
  • Greifbereich [mm]: 40
  • Gewicht [kg]: 3
  • Marke: Planeta
Weitere Informationen:
Breite Außen:
127 mm
Tiefe Außen:
35 mm
Höhe Außen:
220 mm
Werkstoff:
Vergütungsstahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Rohrhebeklemme, planeta hebeklemme, hebeklemme, hebeklemme 1500 kg, PLANETA, Rohrhebeklemme PPC
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 5,90*
ab € 87,35*
€ 108,25*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 84,40*
€ 109,39*
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 103,66*
€ 127,38*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 107,64*
€ 131,72*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,85*
€ 234,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,23*
€ 278,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,96*
€ 276,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,95*
€ 260,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,03*
€ 247,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,85*
€ 231,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.