Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA Seilzuggerät ROPEMASTER RM08, mit Hebelrohr und 20 m Seil, 800 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-306-611
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306611
EAN/GTIN:
     4250450411734
Suchbegriffe:
Greifzug
Luxemburger
Mehrzweckzug
Seilzuggerät
PLANETA Seilzuggerät ROPEMASTER RM08, mit Hebelrohr und 20 m Seil mit Haken, Tragfähigkeit 800 kg
  • Seilzug ROPEMASTER - Speziell für den Einsatz in der Industrie, insbesondere Hoch-und Tiefbau, Freileitungsbau, Schiffbau, etc
  • Einfache und sichere Handhabung
  • Mit 20 m Seil und Handhebel
  • Überlastsicherung durch Abscherstifte
  • Einfache Seileinführung durch öffnen des Klemmbackenhebels
  • Standfestigkeit durch glatte, großflächige Bodenauflage, sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Arbeitsstellung
  • Seilvorschubhebel und Rückzubhebel in einer Ebene ermöglichen die schmale Bauart
Technische Daten:
  • Typ: Seilzüge
  • Tiefe außen [mm]: 101
  • Breite außen [mm]: 430
  • Höhe außen [mm]: 240
  • Seillänge [m]: 20
  • Werkstoff: Aluminiumlegierung
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Farbe: grau
  • RAL-Code: 9022
  • Tragfähigkeit [kg]: 800
  • Ausstattung: HebelrohrSeil mit Haken
  • Gewicht [kg]: 16
  • Marke: Planeta
Weitere Informationen:
Breite Außen:
430 mm
Tiefe Außen:
101 mm
Höhe Außen:
240 mm
Werkstoff:
Aluminiumlegierung
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Gewicht:
16 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenflaschenzug, Stirnradflaschenzug, kettenflaschenzug yale, greifzug, PLANETA, Seilzuggerät ROPEMASTER, Ropemaster, Seilzug
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,39*
€ 291,00*
10 Tage
30
Frei Haus
ab € 264,84*
€ 309,86*
€ 4,90*
ab € 264,06*
€ 312,74*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,29*
€ 321,31*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 354,83*
€ 408,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,11*
€ 485,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,52*
€ 475,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,57*
€ 451,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,74*
€ 443,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,83*
€ 422,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.