Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA Hebelzug PREMIUM PRO-EX 9,6 BASIC, für Ex-Zone 2 / 22, 9600 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-306-649
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306649
EAN/GTIN:
     4250450439011
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
PLANETA Hebelzug PREMIUM PRO-EX 9,6 BASIC, für Ex-Zone 2 / 22, 3-strängig, Tragfähigkeit 9600 kg
  • Hebelzug PREMIUM PRO-EX - Zum vertikalen Bewegen von Lasten ohne Bodenkontakt in explosionsgefährdeten Bereichen
  • Ausgelegt nach der ATEX-Richtlinie 2014/34/EU sowie der Norm DIN EN ISO 80079-36 und -37
  • Mit integrierter Freilaufschaltung - Dies vereinfacht das Spannen der Kette
  • Inklusive vergüteter, galvanisierter Lastkette nach DIN EN 818-7-T
  • Der Standardhub beträgt 1,5 m und kann beliebig über das unten stehende Zubehör erweitert werden
  • Kettenendstück in robuster Kunststoffausführung
  • Ergonomischer Handgriff, zusätzlich verschraubt
  • Einsetzbar in Zone 2 und 22
  • Geeignet für Umgebungen mit Gasen und Stäuben gem. IIB und IIIB, außer Ethylen und Schwefelwasserstoff
  • Grundlegender Schutz gegen Funkenschlag sich schnell bewegender Kontaktteile und gegen Korrosion kritischer Kontaktteile
Technische Daten:
  • Typ: Hebelzüge
  • Tiefe außen [mm]: 187
  • Breite außen [mm]: 300
  • Höhe außen [mm]: 635
  • Hebelkraft [daN]: 38
  • Werkstoff: Vergütungsstahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Farbe: grau
  • RAL-Code: 9022
  • Tragfähigkeit [kg]: 9600
  • Ausführung Lastkette: 3-strängig
  • Version: BASIC
  • Standardhub [m]: 1,5
  • Gewicht [kg]: 42,1
  • Marke: Planeta
Weitere Informationen:
Breite Außen:
300 mm
Tiefe Außen:
187 mm
Höhe Außen:
635 mm
Werkstoff:
Vergütungsstahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Gewicht:
42,1 kg
Weitere Suchbegriffe: hebelzug, PLANETA, Hebelzug PREMIUM PRO, Hebezeuge, EX Hebezeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.305,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.482,33*
€ 1.763,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.462,26*
€ 1.740,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.389,98*
€ 1.654,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.347,44*
€ 1.603,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.305,01*
€ 1.552,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
306666
ab € 101,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.