Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA Hebelzug PREMIUM PRO-EX 6,4 HIGH, für Ex-Zone 1 / 21, 3200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-306-659
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306659
EAN/GTIN:
     4250450439103
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
PLANETA Hebelzug PREMIUM PRO-EX 6,4 HIGH, für Ex-Zone 1 / 21, 2-strängig, Tragfähigkeit 3200 kg
  • Hebelzug PREMIUM PRO-EX - Zum vertikalen Bewegen von Lasten ohne Bodenkontakt in explosionsgefährdeten Bereichen
  • Ausgelegt nach der ATEX-Richtlinie 2014/34/EU sowie der Norm DIN EN ISO 80079-36 und -37
  • Mit integrierter Freilaufschaltung - Dies vereinfacht das Spannen der Kette
  • Inklusive vergüteter, galvanisierter Lastkette nach DIN EN 818-7-T
  • Der Standardhub beträgt 1,5 m und kann beliebig über das unten stehende Zubehör erweitert werden
  • Kettenendstück in robuster Kunststoffausführung
  • Ergonomischer Handgriff, zusätzlich verschraubt
  • Einsetzbar in Zone 1, 2, 21 und 22 sowie in Unter- und Übertageanlagen von Bergwerken gem. Kategorie M2*, (* es gelten bei zusätzlichen Vorhandenseins entzündbarer Gase oder brennbarer Stäube zur Grubengas-Atmosphäre die ebenfalls festgelegte Einstufung für Gas- oder Staubexplosionsschutz)
  • Geeignet für Umgebungen mit Gasen und Stäuben gem. IIC und IIIC, außer Ethylen und Schwefelwasserstoff
  • Hoher Schutz gegen Funkenschlag sich schnell bewegender Kontaktteile und gegen Korrosion kritischer Kontaktteile
  • Ersatz einiger Bauteile durch nichtkorrosive und funkenarme Materialien
Technische Daten:
  • Typ: Hebelzüge
  • Tiefe außen [mm]: 187
  • Breite außen [mm]: 238
  • Höhe außen [mm]: 500
  • Hebelkraft [daN]: 36
  • Werkstoff: Vergütungsstahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Farbe: grau
  • RAL-Code: 9022
  • Tragfähigkeit [kg]: 3200
  • Ausführung Lastkette: 2-strängig
  • Version: HIGH
  • Standardhub [m]: 1,5
  • Gewicht [kg]: 24,9
  • Marke: Planeta
Weitere Informationen:
Breite Außen:
238 mm
Tiefe Außen:
187 mm
Höhe Außen:
500 mm
Werkstoff:
Vergütungsstahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Gewicht:
24,9 kg
Weitere Suchbegriffe: hebelzug, PLANETA, Hebelzug PREMIUM PRO, Hebezeuge, EX Hebezeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.922,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.153,01*
€ 2.562,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.130,48*
€ 2.535,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.028,44*
€ 2.413,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.974,09*
€ 2.349,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.922,28*
€ 2.287,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
306676
ab € 704,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.