Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA 1 Meter Mehrhub für Hebelzug PREMIUM PRO-EX 6,4 MEDIUM


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     420BLB-306-671
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306671
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PLANETA
Zubehör für Hebezeuge
Hebelzug
Zubehör Hebelzug
PLANETA 1 Meter Mehrhub für Hebelzug PREMIUM PRO-EX 6,4 MEDIUM
  • Verlängerung der Hubhöhe um je einen Meter
  • Nur in Verbindung mit dem entsprechenden Hauptartikel erhältlich
Technische Daten:
  • Farbe: verzinkt
  • Werkstoff: Stahl
  • Höhe außen [mm]: 1000
  • Gewicht [kg]: 3,6
  • Marke: Planeta
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
verzinkt
Gewicht:
3,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,42*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 96,79*
€ 115,18
pro Meter
ab 2 Meter
€ 95,32*
€ 113,43
pro Meter
ab 5 Meter
€ 91,97*
€ 109,44
pro Meter
ab 10 Meter
€ 88,46*
€ 105,27
pro Meter
ab 500 Meter
€ 75,42*
€ 89,75
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.