Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA 1 Meter Mehrhub für Hebelzug PREMIUM PRO-EX 1,6 HIGH


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PLANETA 1 Meter Mehrhub für Hebelzug PREMIUM PRO-EX 1,6 HIGH
Artikel-Nr.:
     420BLB-306-673
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306673
EAN/GTIN:
     4250450439127
Suchbegriffe:
PLANETA
Zubehör für Hebezeuge
Hebelzug
Zubehör Hebelzug
PLANETA 1 Meter Mehrhub für Hebelzug PREMIUM PRO-EX 1,6 HIGH
  • Verlängerung der Hubhöhe um je einen Meter
  • Nur in Verbindung mit dem entsprechenden Hauptartikel erhältlich
Technische Daten:
  • Farbe: verzinkt
  • Werkstoff: Stahl
  • Höhe außen [mm]: 1000
  • Gewicht [kg]: 1,1
  • Marke: Planeta
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
verzinkt
Gewicht:
1,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,23*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 324,39*
€ 386,02
pro Meter
ab 2 Meter
€ 319,48*
€ 380,18
pro Meter
ab 5 Meter
€ 304,09*
€ 361,87
pro Meter
ab 10 Meter
€ 296,08*
€ 352,34
pro Meter
ab 500 Meter
€ 267,23*
€ 318,00
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.