Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA 1 Meter Mehrhub für Flaschenzug PREMIUM PRO 10


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     420BLB-306-698
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306698
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flaschenzug
Talje
flaschenzug
PLANETA 1 Meter Mehrhub für Flaschenzug PREMIUM PRO 10
  • Verlängerung der Hub- und Bedienlänge um je einen Meter
  • Nur in Verbindung mit dem entsprechenden Hauptartikel erhältlich
Technische Daten:
  • Farbe: verzinkt
  • Werkstoff: Stahl
  • Höhe außen [mm]: 1000
  • Gewicht [kg]: 14,8
  • Marke: Planeta
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
verzinkt
Gewicht:
14,8 kg
Weitere Suchbegriffe: PLANETA, Zubehör für Flaschenzüge, Zubehör Flaschenzug, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,58*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 209,67*
€ 249,51
pro Meter
ab 2 Meter
€ 207,26*
€ 246,64
pro Meter
ab 5 Meter
€ 199,49*
€ 237,39
pro Meter
ab 10 Meter
€ 194,23*
€ 231,13
pro Meter
ab 500 Meter
€ 169,58*
€ 201,80
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.