Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA 1 Meter Mehrhub für Flaschenzug PREMIUM PRO-EX 0,25 HIGH


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PLANETA 1 Meter Mehrhub für Flaschenzug PREMIUM PRO-EX 0,25 HIGH
Artikel-Nr.:
     420BLB-306-765
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306765
EAN/GTIN:
     4055661033511
Suchbegriffe:
Flaschenzug
Talje
flaschenzug
PLANETA 1 Meter Mehrhub für Flaschenzug PREMIUM PRO-EX 0,25 HIGH
  • Verlängerung der Hubhöhe um je einen Meter
  • Nur in Verbindung mit dem entsprechenden Hauptartikel erhältlich
Technische Daten:
  • Farbe: verzinkt
  • Werkstoff: Stahl
  • Höhe außen [mm]: 1000
  • Gewicht [kg]: 1,2
  • Marke: Planeta
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
verzinkt
Gewicht:
1,2 kg
Weitere Suchbegriffe: PLANETA, Zubehör für Flaschenzüge, Zubehör Flaschenzug, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,59*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 86,74*
€ 103,22
pro Meter
ab 2 Meter
€ 85,46*
€ 101,70
pro Meter
ab 5 Meter
€ 82,45*
€ 98,12
pro Meter
ab 10 Meter
€ 79,62*
€ 94,75
pro Meter
ab 500 Meter
€ 67,59*
€ 80,43
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.