Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA 1 Meter Mehrhub für Flaschenzug PREMIUM PRO-EX 1 HIGH


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PLANETA 1 Meter Mehrhub für Flaschenzug PREMIUM PRO-EX 1 HIGH
Artikel-Nr.:
     420BLB-306-767
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306767
EAN/GTIN:
     4055661033535
Suchbegriffe:
Flaschenzug
Talje
flaschenzug
PLANETA 1 Meter Mehrhub für Flaschenzug PREMIUM PRO-EX 1 HIGH
  • Verlängerung der Hubhöhe um je einen Meter
  • Nur in Verbindung mit dem entsprechenden Hauptartikel erhältlich
Technische Daten:
  • Farbe: verzinkt
  • Werkstoff: Stahl
  • Höhe außen [mm]: 1000
  • Gewicht [kg]: 1,6
  • Marke: Planeta
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
verzinkt
Gewicht:
1,6 kg
Weitere Suchbegriffe: PLANETA, Zubehör für Flaschenzüge, Zubehör Flaschenzug, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,05*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 118,72*
€ 141,28
pro Meter
ab 2 Meter
€ 117,09*
€ 139,34
pro Meter
ab 5 Meter
€ 112,47*
€ 133,84
pro Meter
ab 10 Meter
€ 109,55*
€ 130,36
pro Meter
ab 500 Meter
€ 93,05*
€ 110,73
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.