Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA 1 Meter Mehrhub für Flaschenzug PREMIUM PRO-EX 1,5 HIGH


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PLANETA 1 Meter Mehrhub für Flaschenzug PREMIUM PRO-EX 1,5 HIGH
Artikel-Nr.:
     420BLB-306-768
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306768
EAN/GTIN:
     4055661033542
Suchbegriffe:
Flaschenzug
Talje
flaschenzug
PLANETA 1 Meter Mehrhub für Flaschenzug PREMIUM PRO-EX 1,5 HIGH
  • Verlängerung der Hubhöhe um je einen Meter
  • Nur in Verbindung mit dem entsprechenden Hauptartikel erhältlich
Technische Daten:
  • Farbe: verzinkt
  • Werkstoff: Stahl
  • Höhe außen [mm]: 1000
  • Gewicht [kg]: 2,2
  • Marke: Planeta
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
verzinkt
Gewicht:
2,2 kg
Weitere Suchbegriffe: PLANETA, Zubehör für Flaschenzüge, Zubehör Flaschenzug, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,91*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 129,62*
€ 154,25
pro Meter
ab 2 Meter
€ 128,03*
€ 152,36
pro Meter
ab 5 Meter
€ 122,48*
€ 145,75
pro Meter
ab 10 Meter
€ 119,77*
€ 142,53
pro Meter
ab 500 Meter
€ 101,91*
€ 121,27
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.