Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA Mehrpreis für längeren Lastbolzen bei Haspelkettenfahrwerk GTM 0,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     420BLB-306-793
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306793
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haspelfahrwerk
Haspelkettenfahrwerk
Haspelkettenlaufkatze
Haspellaufkatze
PLANETA Mehrpreis für längeren Lastbolzen bei Haspelkettenfahrwerk GTM 0,5
  • Längere Lastbolzen um die Flanschbreite der Laufkatzen zu erhöhen
  • Nur in Verbindung mit dem entsprechenden Hauptartikel erhältlich
Technische Daten:
  • Farbe: verzinkt
  • Werkstoff: Vergütungsstahl
  • Breite außen [mm]: 305
  • Tiefe außen [mm]: 29
  • Höhe außen [mm]: 29
  • Gewicht [kg]: 1
  • Marke: Planeta
Weitere Informationen:
Breite Außen:
305 mm
Tiefe Außen:
29 mm
Höhe Außen:
29 mm
Werkstoff:
Vergütungsstahl
Farbe:
verzinkt
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: haspelfahrwerk, PLANETA, Zubehör für Fahrwerk, Zubehör, Haspelkettenfahrwerk GTM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.