Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA 1 Meter Mehrhub für kurzes Kombifahrwerk LHT-H-100L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANETA 1 Meter Mehrhub für kurzes Kombifahrwerk LHT-H-100L
Artikel-Nr.:
     420BLB-306-844
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306844
EAN/GTIN:
     4250450412861
Suchbegriffe:
PLANETA
Zubehör für Fahrwerk
Zubehör für kombifahrwerk
Zubehör
PLANETA 1 Meter Mehrhub für kurzes Kombifahrwerk LHT-H-100L, mit Hand- und Lastkette
  • Verlängerung der Hub- und Bedienlänge um je einen Meter
  • Nur in Verbindung mit dem entsprechenden Hauptartikel erhältlich
Technische Daten:
  • Farbe: verzinkt
  • Werkstoff: Stahl
  • Höhe außen [mm]: 1000
  • Gewicht [kg]: 7,8
  • Marke: Planeta
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
verzinkt
Gewicht:
7,8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,24*
€ 263,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,98*
€ 260,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,83*
€ 248,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,88*
€ 237,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,11*
€ 211,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.