Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA kurzes Kombifahrwerk LHT-G-010 PREMIUM-PRO, 1000 kg, 64 - 203 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-306-847
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306847
EAN/GTIN:
     4250450400479
Suchbegriffe:
Kombikatze
PLANETA kurzes Kombifahrwerk LHT-G-010 PREMIUM-PRO, Tragfähigkeit 1000 kg, Flanschbreite 64 - 203 mm
  • Kurzes Kombifahrwerk LHT-G PREMIUM PRO - Zum vertikalen und horizontalen Bewegen von Lasten im Rahmen der festgelegten Tragfähigkeit per Endloshandkette
  • Die Kombination aus Flaschenzug und Fahrwerk mit niedriger Bauhöhe wird dort eingesetzt, wo es auf optimale Raumnutzung ankommt
  • Flaschenzug mit 3 m Hub und 2,5 m Handbedienkette
  • Für eine Vielzahl von Trägern geeignet
  • Laufruhe der Geräte durch Kugellager in Rädern und Getriebe
  • Serienmäßige Überlastsicherung
Technische Daten:
  • Typ: Kombifahrwerke
  • Tiefe außen [mm]: 363
  • Breite außen [mm]: 288
  • Höhe außen [mm]: 420
  • Fahrwerk/Ausstattung: 4 Rollen
  • Werkstoff: Vergütungsstahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Farbe: blau
  • RAL-Code: 5010
  • Tragfähigkeit [kg]: 1000
  • Ausstattung: Haspelkettenfahrwerk
  • Ausführung Lastkette: 1-strängig
  • Flanschbreite [mm]: 64 - 203
  • Standardhub [m]: 3
  • Haspelweg für 1 m Hub [m]: 39,4
  • Haspelweg für 1 m Verfahrweg [m]: 3,6
  • Handkettenbedienungslänge [m]: 2,5
  • Gewicht [kg]: 23,5
  • Marke: Planeta
Weitere Informationen:
Breite Außen:
288 mm
Tiefe Außen:
363 mm
Höhe Außen:
420 mm
Werkstoff:
Vergütungsstahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
23,5 kg
Weitere Suchbegriffe: PLANETA, Fahrwerk, Kombifahrwerk, kurzes Kombifahrwerk, Kombifahrwerk LHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 791,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 921,61*
€ 1.096,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 910,47*
€ 1.083,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 870,04*
€ 1.035,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 838,68*
€ 998,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 791,60*
€ 942,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
306863
ab € 44,14*
Zubehör
k.A.
306855
ab € 124,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.