Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA 1 Meter Mehrhub für kurzes Kombifahrwerk LHT-G-050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANETA 1 Meter Mehrhub für kurzes Kombifahrwerk LHT-G-050
Artikel-Nr.:
     420BLB-306-867
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306867
EAN/GTIN:
     4250450400592
Suchbegriffe:
Kombikatze
PLANETA 1 Meter Mehrhub für kurzes Kombifahrwerk LHT-G-050, mit Hand- und Lastkette
  • Verlängerung der Hub- und Bedienlänge um je einen Meter
  • Nur in Verbindung mit dem entsprechenden Hauptartikel erhältlich
Technische Daten:
  • Farbe: verzinkt
  • Werkstoff: Stahl
  • Höhe außen [mm]: 1000
  • Gewicht [kg]: 10,8
  • Marke: Planeta
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
verzinkt
Gewicht:
10,8 kg
Weitere Suchbegriffe: PLANETA, Zubehör für Fahrwerk, Zubehör für kombifahrwerk, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,34*
€ 121,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,85*
€ 121,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,93*
€ 112,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,42*
€ 95,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.