Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA 1 Meter Mehrhub für kurzes Kombifahrwerk LHT-G-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANETA 1 Meter Mehrhub für kurzes Kombifahrwerk LHT-G-200
Artikel-Nr.:
     420BLB-306-869
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306869
EAN/GTIN:
     4055661033603
Suchbegriffe:
PLANETA
Zubehör für Fahrwerk
Zubehör für kombifahrwerk
Zubehör
PLANETA 1 Meter Mehrhub für kurzes Kombifahrwerk LHT-G-200, mit Hand- und Lastkette
  • Verlängerung der Hub- und Bedienlänge um je einen Meter
  • Nur in Verbindung mit dem entsprechenden Hauptartikel erhältlich
Technische Daten:
  • Farbe: verzinkt
  • Werkstoff: Stahl
  • Höhe außen [mm]: 1000
  • Gewicht [kg]: 20,2
  • Marke: Planeta
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
verzinkt
Gewicht:
20,2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,43*
€ 351,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,87*
€ 348,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,65*
€ 330,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,45*
€ 320,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,13*
€ 285,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.