Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA Schwenkauslegearm SA-230 für Elektrobauseilzug, mit Druckstütze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-306-903
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306903
EAN/GTIN:
     4250450424277
Suchbegriffe:
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
Elektro-Seilwinde
PLANETA Schwenkauslegearm SA-230 für Elektrobauseilzug, mit Druckstütze
  • Schwenkauslegerarm zum Einhängen von Elektrobauselwinden
  • Mit zwei Schellen an ein bauseitiges, stabiles, senkrechtes Rohr (Ø 40-55 mm) zu klemmen
Technische Daten:
  • Farbe: blau
  • Typ: Bauseilzüge
  • RAL-Code: 5010
  • Werkstoff: Vergütungsstahl
  • Breite außen [mm]: 1000
  • Tiefe außen [mm]: 45
  • Höhe außen [mm]: 45
  • Zulassung / Zertifikat: EU-Richtlinie (Konformitätserklärung)
  • Gewicht [kg]: 10
  • Marke: Planeta
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
45 mm
Höhe Außen:
45 mm
Werkstoff:
Vergütungsstahl
Farbe:
blau
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Winde, Elektroseilwinde, Motorseilwinde, Motorwinde, Zugwinde, elektro-seilwinde, PLANETA, Zubehör für Bauseilzug, Zubehör für Elektrobauseilzug, Elektrobauseilzug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,11*
€ 175,03*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,01*
€ 219,17*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,17*
€ 260,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,66*
€ 259,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,73*
€ 247,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,11*
€ 238,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,01*
€ 211,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.