Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA Konsole für Schwenkauslegearm SA-250 für Elektrobauseilzug, 250 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-306-906
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306906
EAN/GTIN:
     4250450418887
Suchbegriffe:
Elektro-Seilwinde
Elektro-Winde
Elektroseilwinde
Motorseilwinde
PLANETA Konsole für Schwenkauslegearm SA-250 für Elektrobauseilzug, Tragfähigkeit 250 kg
  • Adapter/Konsole zum Einhängen von Elektrobauselwinden an den Schwenkauslegearm
Technische Daten:
  • Farbe: verzinkt
  • Typ: Bauseilzüge
  • Werkstoff: Vergütungsstahl
  • Breite außen [mm]: 248
  • Tiefe außen [mm]: 52
  • Höhe außen [mm]: 142
  • Zulassung / Zertifikat: EU-Richtlinie (Konformitätserklärung)
  • Gewicht [kg]: 2
  • Marke: Planeta
Weitere Informationen:
Breite Außen:
248 mm
Tiefe Außen:
52 mm
Höhe Außen:
142 mm
Werkstoff:
Vergütungsstahl
Farbe:
verzinkt
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Motorwinde, Zugwinde, elektro-seilwinde, PLANETA, Zubehör für Bauseilzug, Zubehör für Elektrobauseilzug, Elektrobauseilzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,03*
€ 159,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,35*
€ 158,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,31*
€ 152,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,74*
€ 148,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,39*
€ 126,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.