Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA Steuerkabelverlängerung für Elektrobauseilzug, Länge 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
149468
149468
Artikel-Nr.:
     420BLB-306-908
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306908
EAN/GTIN:
     4250450417927
Suchbegriffe:
PLANETA
Zubehör für Bauseilzug
Zubehör für Elektrobauseilzug
Elektrobauseilzug
PLANETA Steuerkabelverlängerung für Elektrobauseilzug, Länge 10 m
  • Steuerkabelverglängerung um zusätzliche 10 m für Bauseilwinden BW
  • Einfache verwendung durch Schraubanschlüsse
  • Inklusive Kupplung
Technische Daten:
  • Farbe: schwarz
  • Typ: Bauseilzüge
  • Zulassung / Zertifikat: EU-Richtlinie (Konformitätserklärung)
  • Gewicht [kg]: 2
  • Marke: Planeta
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
2 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 195,26*
€ 239,31*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,38*
€ 283,60*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,60*
€ 337,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,11*
€ 330,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,76*
€ 317,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,65*
€ 313,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,38*
€ 274,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.