Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA 1 Meter Mehrhub für Elektrokettenzug MONTI-240


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PLANETA 1 Meter Mehrhub für Elektrokettenzug MONTI-240
Artikel-Nr.:
     420BLB-306-911
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306911
EAN/GTIN:
     4250450418283
Suchbegriffe:
PLANETA
Zubehör für Kettenzug
Kettenzug MONTI
Zubehör für Lastzug
PLANETA 1 Meter Mehrhub für Elektrokettenzug MONTI-240
  • Verlängerung der Hubhöhe um je einen Meter
  • Nur in Verbindung mit dem entsprechenden Hauptartikel erhältlich
Technische Daten:
  • Farbe: verzinkt
  • Werkstoff: Stahl
  • Höhe außen [mm]: 1000
  • Gewicht [kg]: 0,6
  • Marke: Planeta
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
verzinkt
Gewicht:
0,6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 41,90*
€ 49,86
pro Meter
ab 2 Meter
€ 41,44*
€ 49,31
pro Meter
ab 5 Meter
€ 38,74*
€ 46,10
pro Meter
ab 10 Meter
€ 37,67*
€ 44,83
pro Meter
ab 20 Meter
€ 36,36*
€ 43,27
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 30,38*
€ 36,15
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.