Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA Kettenspeicher 1 für Elektrokettenzug MONTI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANETA Kettenspeicher 1 für Elektrokettenzug MONTI
Artikel-Nr.:
     420BLB-306-916
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306916
EAN/GTIN:
     4250450417866
Suchbegriffe:
PLANETA
Zubehör für Kettenzug
Kettenzug MONTI
Zubehör für Lastzug
PLANETA Kettenspeicher 1 für Elektrokettenzug MONTI
  • Kettenspeicher für 6 - 12 m Hub (1-strängig) und 3 - 6 m Hub (2-strängig)
  • Nur in Verbindung mit dem entsprechenden Hauptartikel erhältlich
Technische Daten:
  • Farbe: schwarz
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Breite außen [mm]: 120
  • Tiefe außen [mm]: 160
  • Höhe außen [mm]: 230
  • Gewicht [kg]: 1
  • Marke: Planeta
Weitere Informationen:
Breite Außen:
120 mm
Tiefe Außen:
160 mm
Höhe Außen:
230 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,74*
€ 110,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,45*
€ 108,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,91*
€ 104,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,49*
€ 100,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.