Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA Elektrische Seilwinde PFW-C 500, mit 50 m Hubseil, 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-306-949
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306949
EAN/GTIN:
     4250450438199
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
PLANETA Elektrische Seilwinde PFW-C 500, mit 50 m Hubseil, Tragfähigkeit 500 kg
  • Elektrische Seilwinde PFW-C - Zum Ziehen, Heben oder Verschieben von Lasten
  • Speziell für den Baustelleneinsatz und für Montagen in Industrie und Handwerk konstruiert
  • Mit gerillter Trommel und angebauter Schützsteuerung
  • Mit Stirnradgetriebe und Bremsmotor
  • Schutzart IP55
  • Wartungsarm durch Lebensdauerschmierungen
  • Betriebsspannung: 3 Ph. / 400 V / 50 Hz (Drehstrom) oder, 1 Ph. / 230 V / 50 Hz (Wechselstrom)
Technische Daten:
  • Typ: Seilwinden
  • Tiefe außen [mm]: 420
  • Breite außen [mm]: 770
  • Höhe außen [mm]: 355
  • Seillänge [m]: 50
  • Durchmesser Seil: 6
  • Werkstoff: Vergütungsstahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Farbe: blau
  • RAL-Code: 5010
  • Schutzart IP: IP 55
  • Stromart: Drehstrom
  • Tragfähigkeit [kg]: 500
  • Ausstattung: Mit Hubseil
  • Gewicht [kg]: 75
  • Marke: Planeta
Weitere Informationen:
Breite Außen:
770 mm
Tiefe Außen:
420 mm
Höhe Außen:
355 mm
Werkstoff:
Vergütungsstahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
75 kg
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Elektro-Seilwinde, Elektro-Winde, Elektroseilwinde, Motorseilwinde, Motorwinde, Zugwinde, planeta motorseilwinde, elektro-seilwinde, PLANETA, Seilwinde, elektrische Seilwinde, Seilwinde PFW, elektro Seilwinde, elektro Seilzug
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.346,32*
€ 3.512,84*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.688,12*
€ 3.863,11*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.014,61*
€ 4.185,85*
Frei Haus
ab € 4.111,37*
€ 4.284,70*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.185,85*
€ 4.981,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.160,93*
€ 4.951,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.060,58*
€ 4.832,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.014,61*
€ 4.777,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.