Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA Elektrische Seilwinde PFW-C 2000, mit 50 m Hubseil, 2000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-306-951
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306951
EAN/GTIN:
     4250450438670
Suchbegriffe:
Elektro-Seilwinde
Elektro-Winde
Elektroseilwinde
Motorseilwinde
PLANETA Elektrische Seilwinde PFW-C 2000, mit 50 m Hubseil, Tragfähigkeit 2000 kg
  • Elektrische Seilwinde PFW-C - Zum Ziehen, Heben oder Verschieben von Lasten
  • Speziell für den Baustelleneinsatz und für Montagen in Industrie und Handwerk konstruiert
  • Mit gerillter Trommel und angebauter Schützsteuerung
  • Mit Stirnradgetriebe und Bremsmotor
  • Schutzart IP55
  • Wartungsarm durch Lebensdauerschmierungen
  • Betriebsspannung: 3 Ph. / 400 V / 50 Hz (Drehstrom) oder, 1 Ph. / 230 V / 50 Hz (Wechselstrom)
Technische Daten:
  • Typ: Seilwinden
  • Tiefe außen [mm]: 550
  • Breite außen [mm]: 1000
  • Höhe außen [mm]: 620
  • Seillänge [m]: 50
  • Durchmesser Seil: 12
  • Werkstoff: Vergütungsstahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Farbe: blau
  • RAL-Code: 5010
  • Schutzart IP: IP 55
  • Stromart: Drehstrom
  • Tragfähigkeit [kg]: 2000
  • Ausstattung: Mit Hubseil
  • Gewicht [kg]: 260
  • Marke: Planeta
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
550 mm
Höhe Außen:
620 mm
Werkstoff:
Vergütungsstahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
260 kg
Weitere Suchbegriffe: Motorwinde, Zugwinde, elektro-seilwinde, PLANETA, Seilwinde, elektrische Seilwinde, Seilwinde PFW, elektro Seilwinde, elektro Seilzug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.608,29*
€ 6.878,34*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.034,17*
€ 7.306,69*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.306,69*
€ 8.694,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.259,43*
€ 8.638,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.091,65*
€ 8.439,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.034,17*
€ 8.370,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.