Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA Elektrische Seilwinde PFW-C 500 W, mit 50 m Hubseil, 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-306-953
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306953
EAN/GTIN:
     4250450438373
Suchbegriffe:
Elektro-Seilwinde
Elektro-Winde
Elektroseilwinde
Motorseilwinde
PLANETA Elektrische Seilwinde PFW-C 500 W, mit 50 m Hubseil, Tragfähigkeit 500 kg
  • Elektrische Seilwinde PFW-C - Zum Ziehen, Heben oder Verschieben von Lasten
  • Speziell für den Baustelleneinsatz und für Montagen in Industrie und Handwerk konstruiert
  • Mit gerillter Trommel und angebauter Schützsteuerung
  • Mit Stirnradgetriebe und Bremsmotor
  • Schutzart IP55
  • Wartungsarm durch Lebensdauerschmierungen
  • Betriebsspannung: 3 Ph. / 400 V / 50 Hz (Drehstrom) oder, 1 Ph. / 230 V / 50 Hz (Wechselstrom)
Technische Daten:
  • Typ: Seilwinden
  • Tiefe außen [mm]: 420
  • Breite außen [mm]: 770
  • Höhe außen [mm]: 355
  • Seillänge [m]: 50
  • Durchmesser Seil: 6
  • Werkstoff: Vergütungsstahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Farbe: blau
  • RAL-Code: 5010
  • Schutzart IP: IP 55
  • Stromart: Wechselstrom
  • Tragfähigkeit [kg]: 500
  • Ausstattung: Mit Hubseil
  • Gewicht [kg]: 75
  • Marke: Planeta
Weitere Informationen:
Breite Außen:
770 mm
Tiefe Außen:
420 mm
Höhe Außen:
355 mm
Werkstoff:
Vergütungsstahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
75 kg
Weitere Suchbegriffe: Motorwinde, Zugwinde, elektro-seilwinde, PLANETA, Seilwinde, elektrische Seilwinde, Seilwinde PFW, elektro Seilwinde, elektro Seilzug
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.547,81*
€ 3.748,29*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.904,65*
€ 4.113,77*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.196,22*
€ 4.411,23*
Frei Haus
ab € 4.337,37*
€ 4.568,38*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.411,23*
€ 5.249,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.365,75*
€ 5.195,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.246,72*
€ 5.053,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.196,22*
€ 4.993,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.