Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasseranalysegerät PCE-PH 26F-ICA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-307-056
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307056
EAN/GTIN:
     4250348726506
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Messgerät pH
Wasseranalysegerät PCE-PH, Ermittlung pH-Wert, für viskose Flüssigkeiten, flache PH-Elektrode + ISO
  • Wasseranalysegeräte sind präzise Instrumente zur quantitativen Untersuchung von Wasserproben, um Parameter wie pH-Wert, Schadstoffe, Nährstoffe und andere Eigenschaften zu bestimmen
  • Die Verwendung von Wasseranalysegeräten ermöglicht eine genaue Bewertung der Wasserqualität, unterstützt die Umweltüberwachung, Gesundheitsstandards und Trinkwassersicherheit, trägt zur Früherkennung von Verunreinigungen bei und ermöglicht datengestützte Entscheidungen zur Erhaltung und Verbesserung der Wasserressourcen
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 40 x 186 x 50
  • pH Messbereich min [pH]: -1
  • pH Messbereich max [pH]: 15
  • pH Auflösung [pH]: 0,01
  • pH Genauigkeit [pH]: 0,01
  • Temperatur Messbereich min: 0 °C
  • Temperatur Messbereich max: 60 °C
  • Temperatur Auflösung: 0,1 °C
  • Temperatur Genauigkeit: 1 °C
  • Bestückung: 1 x pH-Meter PCE-PH 26F, 1 x 2 x 1,5 V AAA Batterie, 1 x Transportkoffer, 3 x Kalibrierpulver, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x ISO-Kalibrierzertifikat
Weitere Informationen:
Breite Außen:
40 mm
Tiefe Außen:
186 mm
Höhe Außen:
50 mm
Gewicht:
0,1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,20*
€ 359,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,14*
€ 354,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,19*
€ 329,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,17*
€ 315,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,38*
€ 294,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.