Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasmessgerät PCE-DOM 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-307-136
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307136
EAN/GTIN:
     4250348722744
Suchbegriffe:
Dissolved Oxygen Messgerät
Gelöstsauerstoff Messgerät
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Gasmessgerät PCE-DOM, mit Sauerstoff Sensor, interne Sonde
  • Gasmessgeräte sind präzise Instrumente zur genauen Erfassung und Analyse von Gasen in diversen Umgebungen und Anwendungen
  • Die Verwendung von Gasmessgeräten ermöglicht eine frühzeitige Erkennung von Gefahrenstoffen, eine verbesserte Umweltüberwachung und die Gewährleistung sicherer Arbeitsbedingungen, was zu erhöhter Sicherheit und Schutz führt
  • Sauerstoffmessgerät mit wechselbaren Sonden
  • Automatische Temperaturkompensation
  • Zur mobilen Anwendung
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 40 x 180 x 40
  • Sauerstoff Messbereich max [mg/l]: 20
  • Sauerstoff Auflösung [mg/l]: 0,1
  • Sauerstoff Genauigkeit [mg/l]: 0,4
Weitere Informationen:
Breite Außen:
40 mm
Tiefe Außen:
180 mm
Höhe Außen:
40 mm
Gewicht:
0,38 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 223,51*
€ 269,61*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,38*
€ 269,63*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 491,07*
€ 576,99*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,63*
€ 320,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,98*
€ 318,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,68*
€ 298,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,96*
€ 281,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,38*
€ 267,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.