Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasmessgerät PCE-WMM 50-ICA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-307-145
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307145
EAN/GTIN:
     4250348727107
Suchbegriffe:
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
gasmessgerät
Gasmessgerät PCE-WMM, mit CO2 Sensor, Gasmesscomputer + externe Meldeeinheit + ISO-Zertifikat
  • Gasmessgeräte sind präzise Instrumente zur genauen Erfassung und Analyse von Gasen in diversen Umgebungen und Anwendungen
  • Die Verwendung von Gasmessgeräten ermöglicht eine frühzeitige Erkennung von Gefahrenstoffen, eine verbesserte Umweltüberwachung und die Gewährleistung sicherer Arbeitsbedingungen, was zu erhöhter Sicherheit und Schutz führt
  • Zur Detektion von Kohlendioxid (CO2)
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 50 x 455 x 240
  • CO2 Messbereich max [ppm]: 50000
Weitere Informationen:
Breite Außen:
50 mm
Tiefe Außen:
455 mm
Höhe Außen:
240 mm
Gewicht:
1,7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 474,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,64*
€ 669,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,21*
€ 655,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,85*
€ 604,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,75*
€ 582,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,94*
€ 565,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.