Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boroskop PCE-VE 900N4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-307-226
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307226
EAN/GTIN:
     4250348723536
Suchbegriffe:
Boroskop
Flexibles Endoskop
Starres Endoskop
Videoendoskop
Boroskop PCE-VE N4, für Motoren und Maschinen, frontale 4-Wege-Kamera, Ø 2 mm, 1,2 m Kabellänge
  • Boroskope sind flexible optische Instrumente, die ermöglichen, schwer zugängliche Bereiche visuell zu inspizieren und detaillierte Bilder oder Videos aufzunehmen
  • Die Verwendung von Boroskopen erleichtert die Fehlerdiagnose, Wartung und Inspektion von engen oder unzugänglichen Räumen, was zu schnelleren Reparaturen, geringeren Ausfallzeiten und verbesserten Sicherheitsstandards führt
  • Zur Inspektion von Maschinenteilen und Hohlräumen
  • 4-Wege Kamerakopf mit Foto und Video Aufnahme
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 150 x 525 x 400
  • Bestückung: 1 x Industrie-Endoskop PCE-VE 900N4, 1 x Netzteil inkl. Ladegerät, 1 x Transportkoffer, 1 x Kartenlesegerät, 1 x Speicherkarte, 2 x Li-Ion Akku, 1 x HDMI Kabel, 1 x Reinigungsset, 1 x Bedienungsanleitung,, Bitte beachten: Das Endoskop ist nicht für medizinische Zwecke geeignet!
Weitere Informationen:
Breite Außen:
150 mm
Tiefe Außen:
525 mm
Höhe Außen:
400 mm
Gewicht:
6,15 kg
Weitere Suchbegriffe: Videoskop, flexibles endoskop
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
9
Frei Haus
ab € 8.622,68*
€ 8.868,77*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.622,34*
€ 8.868,79*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.868,79*
€ 10.553,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.807,08*
€ 10.480,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.667,74*
€ 10.314,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.622,70*
€ 10.261,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8.622,34*
€ 10.260,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.