Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klimamessgerät PCE-EMD 10-ICA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-307-228
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307228
EAN/GTIN:
     4250348729552
Suchbegriffe:
Klimamesser
Klimamessgerät
klimamesser
Klimamessgerät PCE-EMD, zur Messung von Fahrenheit-Temperatur und Feuchtigkeit + ISO-Zertifikat
  • Klimamessgeräte sind präzise Instrumente zur Erfassung und Analyse von Umgebungsbedingungen wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität in verschiedenen Innen- und Außenbereichen
  • Die Anwendung von Klimamessgeräten ermöglicht eine bessere Kontrolle und Überwachung der Raumluft, unterstützt die Schaffung eines komfortablen und gesunden Umfelds und trägt zur Energieeffizienz sowie Produktivität bei
  • Einbau-Messinstrument mit robusten Aluminiumrahmen
  • Anschluss von bis zu vier Sensoren gleichzeitig
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 327 x 535 x 53
  • Feuchte relativ Messbereich max [% r. F.]: 99,9
  • Feuchte relativ Auflösung [% r. F.]: 0,1
  • Feuchte relativ Genauigkeit [% r. F.]: 3
  • Temperatur Messbereich min: 32 °F
  • Temperatur Messbereich max: 122 °F
  • Temperatur Auflösung: 0,1 °F
  • Temperatur Genauigkeit: 0,9 °F
  • Bestückung: 1 x Einbau-Messinstrument PCE-EMD 10, 2 x Wandmontagehalterung, 1 x Sensormodul PCE-EMD-TH, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x ISO-Kalibrierzertifikat
Weitere Informationen:
Breite Außen:
327 mm
Tiefe Außen:
535 mm
Höhe Außen:
53 mm
Gewicht:
4,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 794,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 885,36*
€ 1.053,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 870,21*
€ 1.035,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 833,48*
€ 991,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 815,87*
€ 970,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 794,95*
€ 945,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.