Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftmessgerät PCE-DDM, für Zugspannung, bis 100 kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-307-237
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307237
EAN/GTIN:
     4250348712998
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
Dynafor
Kranhakenwaage
Kraftmessgerät PCE-DDM, für Zugspannung, bis 100 kN
  • Kraftmessgeräte sind präzise Werkzeuge zur Messung von aufgebrachter oder entstehender Kraft in verschiedenen Anwendungen und Branchen
  • Die Verwendung von Kraftmessgeräten ermöglicht eine genaue Überwachung von Kräften, trägt zur Qualitätssicherung bei Montageprozessen bei, unterstützt die Produktentwicklung und sorgt für verbesserte Sicherheit und Effizienz in mechanischen Anwendungen
  • Digitales Kraftmessgerät mit Schäkel und Transportkoffer
  • Mit PEAK Funktion
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 400 x 600 x 400
  • Typ: Digital
  • Bestückung: 1 x Zugmesslasche PCE-DDM 10, 1 x Handanzeige, 2 x Schäkel, 1 x Transportkoffer, 7 x AA 1,5 V Batterien, 1 x Anleitung
Weitere Informationen:
Breite Außen:
400 mm
Tiefe Außen:
600 mm
Höhe Außen:
400 mm
Gewicht:
31,2 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.486,11*
€ 1.576,10*
Frei Haus
ab € 1.591,48*
€ 1.679,21*
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 1.589,00*
€ 1.683,46*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.576,10*
€ 1.875,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.564,56*
€ 1.861,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.525,21*
€ 1.815,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.502,33*
€ 1.787,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.486,11*
€ 1.768,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-FM 50N
ab € 327,26*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HTS 50
ab € 1.380,71*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VTS 50
ab € 1.498,47*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-FM 500N
ab € 319,59*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 100
ab € 419,99*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 20
ab € 420,43*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 200
ab € 422,03*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 2K
ab € 869,59*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 50
ab € 420,73*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 500
ab € 419,40*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PTR 200N
ab € 424,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.